Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-2434 Piuliță 7mm Roșu/negru Oțel | AG3BQM 32TT17

MILWAUKEE 48-22-2434 Piuliță 7mm Oțel roșu/negru

În stoc
Articol: AG3BQM Model: 48-22-2434Crucea Ref: 32TT17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Codul culoriiDa
MânerCauciuc
Manipulați culoareaRoșu cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex7 mm
Dimensiune hexagonală7.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7"
SAE sau Metricmetric
AxGol
CoadăHex
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankHex Hollow
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăPreț
MILWAUKEE 48-22-2421 Piuliță 1/4 inch roșu/negru oțel | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€19.52
MILWAUKEE 48-22-2422 Piuliță 5/16 inch roșu/negru oțel | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€20.64
MILWAUKEE 48-22-2423 Piuliță 11/32 inch oțel roșu/negru | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€20.33
MILWAUKEE 48-22-2425 Piuliță 7/16in Oțel roșu/negru | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€22.05
MILWAUKEE 48-22-2426 Piuliță 1/2 inch roșu/negru oțel | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€22.07
MILWAUKEE 48-22-2427 Piuliță 9/16in Oțel roșu/negru | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€24.15
MILWAUKEE 48-22-2431 Piuliță 5mm Roșu/negru Oțel | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metric3"€39.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2434 Piuliță 7mm Oțel roșu/negru
€22.88 /unitate