Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-2437 Piuliță 13mm Roșu/negru Oțel | AG3BQQ 32TT20

MILWAUKEE 48-22-2437 Piuliță 13mm Oțel roșu/negru

În stoc
Articol: AG3BQQ Model: 48-22-2437Crucea Ref: 32TT20
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
€24.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Codul culoriiDa
MânerCauciuc
Manipulați culoareaRoșu cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex13 mm
Dimensiune hexagonală13.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7.5 "
SAE sau Metricmetric
AxGol
CoadăHex
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankHex Hollow
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăPreț
MILWAUKEE 48-22-2421 Piuliță 1/4 inch roșu/negru oțel | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€19.52
MILWAUKEE 48-22-2422 Piuliță 5/16 inch roșu/negru oțel | AG3BPV 32TT01 48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€20.64
MILWAUKEE 48-22-2423 Piuliță 11/32 inch oțel roșu/negru | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€20.33
MILWAUKEE 48-22-2425 Piuliță 7/16in Oțel roșu/negru | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€22.05
MILWAUKEE 48-22-2426 Piuliță 1/2 inch roșu/negru oțel | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€22.07
MILWAUKEE 48-22-2427 Piuliță 9/16in Oțel roșu/negru | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€24.15
MILWAUKEE 48-22-2431 Piuliță 5mm Roșu/negru Oțel | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metric3"€39.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2437 Piuliță 13mm Oțel roșu/negru
€24.74 /unitate