Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-3522 Clemă C de blocare de 6 inci Cromat 1buc | AG3BPF 32TR85

MILWAUKEE 48-22-3522 Clemă C de blocare de 6 inch Cromat 1buc

În stoc
Articol: AG3BPF Model: 48-22-3522Crucea Ref: 32TR85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare C-Clamp
Capacitate2-15/64 "
finalizareaCromat
Tipul maxilaruluiPad rotativ
Lățimea fălcii1 / 2 "
Lungime6"
Mecanism de blocareCu o mana
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Lungimea clestelor6-1/2 "
Mecanism cu șurubBlocarea cuplului (TM)
Mărimea6
Adâncimea gâtului2.25 "
TipClemă C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8205700090

Detalii produs:

    • Caracteristici: Configurare și eliberare rapidă a sculei, producție de rugină, garanție limitată pe viață

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimeMărimeaAdâncimea gâtuluiPreț
MILWAUKEE 48-22-3521 Clemă C de blocare 11 inch Cromat 1buc | AG3BPE 32TR84 48-22-35214"Pad rotativ1 7 / 64 "11 "11 "4"€58.95
MILWAUKEE 48-22-3531 Clemă C de blocare 11 inch Oțel aliat 1buc | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C Clemă1 / 2 "11 "11 "4"€60.79
MILWAUKEE 48-22-3532 Clemă C de blocare 6 inci oțel aliat 1buc | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C Clemă1 / 2 "6"62.25 "€38.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3522 Clemă C de blocare de 6 inch Cromat 1buc
€39.53 /unitate