Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-3521 Clemă C de blocare 11 inch Cromat 1buc | AG3BPE 32TR84

MILWAUKEE 48-22-3521 Clemă C de blocare de 11 inch Cromat 1buc

În stoc
Articol: AG3BPE Model: 48-22-3521Crucea Ref: 32TR84
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
€58.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare C-Clamp
Capacitate4"
finalizareaCromat
Tipul maxilaruluiPad rotativ
Lățimea fălcii1 7 / 64 "
Lungime11 "
Mecanism de blocareCu o mana
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Lungimea clestelor11-1/2 "
Mecanism cu șurubBlocarea cuplului (TM)
Mărimea11 "
Adâncimea gâtului4"
TipClemă C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205700090

Detalii produs:

    • Caracteristici: Configurare și eliberare rapidă a sculei, producție de rugină, garanție limitată pe viață

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimeMărimeaAdâncimea gâtuluiPreț
MILWAUKEE 48-22-3522 Clemă C de blocare de 6 inci Cromat 1buc | AG3BPF 32TR85 48-22-35222-15/64 "Pad rotativ1 / 2 "6"62.25 "€37.50
MILWAUKEE 48-22-3531 Clemă C de blocare 11 inch Oțel aliat 1buc | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C Clemă1 / 2 "11 "11 "4"€60.69
MILWAUKEE 48-22-3532 Clemă C de blocare 6 inci oțel aliat 1buc | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C Clemă1 / 2 "6"62.25 "€38.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3521 Clemă C de blocare de 11 inch Cromat 1buc
€58.75 /unitate