Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-6310 Clește cu limbă și canelură 10 inch drept | AH7NLK 36XE06

MILWAUKEE 48-22-6310 Clește cu caneluri și limbă 10 inch drept

În stoc
Articol: AH7NLK Model: 48-22-6310Crucea Ref: 36XE06
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
€32.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă și canelură
Tipul de ajustareÎmbinarea canelurilor
finalizareaLustruit
Tip mânerManere confortabile cu manere de alezare
Lungimea maxilarului1.375 "
Stilul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2"
Număr de poziții maxilare7
Lungime totală10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de ajustareArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-22-6316 Clește cu limbă și canelură 16 inch drept | AH7NLF 36XE02 48-22-6316Îmbinarea canelurilorLimbă și canelură2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "€100.01
MILWAUKEE 48-22-6208 Clește cu limbă și canelura hexagonală de 8 inchi | AH7NLG 36XE03 48-22-6208Ajustare rapidăLimbă și canelură1.25 "1 / 4 "1.75 "8"€37.59
MILWAUKEE 48-22-6320 Clește cu limbă și canelură 20 inch drept | AH7NLJ 36XE05 48-22-6320Îmbinarea canelurilorLimbă și canelură3"31 / 64 "5.5 "20 "€129.05
MILWAUKEE 48-22-6212 Clește cu caneluri și limbă hexagonal de 12 inchi | AH7NLM 36XE08 48-22-6212Ajustare rapidăLimbă și canelură1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "€54.17
MILWAUKEE 48-22-6306 Clește cu limbă și canelură 6 inch drept | AH7NLN 36XE09 48-22-6306Îmbinarea canelurilorLimbă și canelură13 / 16 "7 / 16 "1"6"€29.10
MILWAUKEE 48-22-6210 Clește cu limbă și canelura hexagonală de 10 inchi | AH7NLP 36XE10 48-22-6210Ajustare rapidăLimbă și canelură1.5 "1 / 4 "2"10 "€43.34
MILWAUKEE 48-22-6312 Clește cu limbă și canelură 12 inch drept | AH7NLQ 36XE11 48-22-6312Îmbinarea canelurilorLimbă și canelură1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "€38.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6310 Clește cu caneluri și limbă 10 inch drept
€32.88 /unitate