Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-8120 Antreprenor curea pentru scule 24 buzunare | AH8KDK 38UZ41

MILWAUKEE 48-22-8120 Antreprenor curea pentru scule 24 buzunare

În stoc
Articol: AH8KDK Model: 48-22-8120Crucea Ref: 38UZ41
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
€181.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea port scule
Tip de cureaCăptușit Respirabil
CuloriRoșu / negru
Adâncime3"
Înălţime12.5 "
Material1680D Nylon balistic
Numărul de buzunare24
TipAntreprenor
Dimensiune talie30 "până la 53"
Lăţime56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)36.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

Contractorul de centuri de scule Milwaukee 48-22-8120 oferă o soluție convenabilă și organizată pentru transportul unei game de unelte în timpul sarcinilor. Această centură de scule este folosită în mod obișnuit acolo unde este esențial accesul rapid la diverse unelte de mână, simplificând fluxul de lucru și sporind productivitatea. Cu mai multe buzunare pentru unelte de diferite dimensiuni și funcționalități, asigură eficiența pe șantier, reducând nevoia deplasărilor constante la o cutie de instrumente.

Caracteristici:

  • Antreprenorul de centuri de scule Milwaukee 48-22-8120 dispune de o centură căptușită, respirabilă, cu cataramă integrată pentru o purtare confortabilă și sigură în timpul utilizării prelungite.
  • Aceste curele de scule sunt dotate cu 24 de buzunare, inclusiv un buzunar pentru smartphone și un buzunar rezistent la perforare, oferind un spațiu suficient pentru unelte de mână și accesorii.
  • Sunt echipate cu o cataramă cu role pentru reglarea rapidă și eficientă a centurii, permițând utilizatorilor să personalizeze cu ușurință potrivirea.
  • Aceste curele de scule vin cu mânere de transport integrate, facilitând transportul convenabil atunci când centura nu este utilizată.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se curăță și se întreține centura de scule Milwaukee 48-22-8120?

A.

  • Inspectați regulat centura de scule pentru uzură, ruptură sau deteriorare.
  • Ștergeți cureaua de scule cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Folosiți un săpun blând sau o soluție de detergent pentru petele persistente, testându-l mai întâi într-o zonă discretă.
  • Lăsați cureaua de scule să se usuce complet la aer după curățare; evitați lumina directă a soarelui.
  • Evitați supraîncărcarea centurii de scule și distribuiți greutatea uniform.
  • Depozitați cureaua de scule într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui sau de condiții extreme.
  • Adresați-vă prompt reparațiile, folosind fir puternic pentru cusăturile libere.
  • Reglați curelele reglabile pentru a se potrivi confortabil în jurul taliei.

Î. Este cureaua reglabilă și ce dimensiune a taliei poate găzdui această centură?

R. Da, centura este reglabilă și poate găzdui dimensiuni de talie cuprinse între 30 și 53 de inci.

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunareTipPreț
MILWAUKEE 48-22-8110 Electricieni cu centuri pentru scule 29 buzunare | AH8KDJ 38UZ40 48-22-811029Electrician€272.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8120 Antreprenor curea pentru scule 24 buzunare
€181.05 /unitate