Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-9405,48-22-9505 Seturi de prize, dimensiune 3/8 inch, 20 buc | CT3PCY 382YR0

MILWAUKEE 48-22-9405,48-22-9505 Seturi de prize, dimensiunea unității de 3/8 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: CT3PCY Model: 48-22-9405,48-22-9505Crucea Ref: 382YR0
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
€201.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MILWAUKEE 48-22-9408 Drive 28buc set cu clichet si prize- Sae 3/8 | CT3JZH 181PE2 48-22-9408Priză de unitate€246.22
MILWAUKEE 48-22-9405 Set prize adâncime, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, 10 bucăți | CT3PBB 60RJ80 48-22-9405Set soclu€100.72
MILWAUKEE 48-22-9505 Set de prize pentru puț adânc, dimensiunea unității de 3/8 inch, 10 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 10 mm la 19 mm | CT3PBC 60RJ84 48-22-9505Set soclu€100.72
MILWAUKEE 48-22-9508 Set de 32 bucăți cu clichet și prize - Metric | CT3PBD 181PE3 48-22-9508Set soclu€244.25
MILWAUKEE 48-22-9403 Set de prize, dimensiune unitate de 3/8 inch, 10 bucăți, interval de dimensiuni de prize de 5/16 inch până la 7/8 inch | CT3PBU 60RJ79 48-22-9403Set soclu€86.15
MILWAUKEE 48-22-9008 Drive 56buc set cu clichet si prize - Sae And | CT3PBV 181PE4 48-22-9008Set soclu€398.16
MILWAUKEE 48-22-9510 Set chei tubulare, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 28 bucăți, gamă de dimensiuni duble de la 10 mm la 24 mm | CT3PCG 55KM73 48-22-9510Set chei cu soclu€285.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9405,48-22-9505 Seturi de prize, dimensiunea unității de 3/8 inch, 20 buc.
€201.44 /unitate