Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4161 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK25 | AH3QKT 33GM66

MILWAUKEE 48-32-4161 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK25

În stoc
Articol: AH3QKT Model: 48-32-4161Crucea Ref: 33GM66
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
€39.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitAdâncitura pătrată
finalizareaNegru fosfat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0878
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4910 Power Bit 1/4 x 2 inch #3 puncte PK2 | AG9EEE 19RK04 48-32-4910Bit de putere2"#32€11.45
MILWAUKEE 48-32-4122 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #2 puncte PK25 | AH3QKR 33GM65 48-32-4122Inserați Bit1"#225€38.43
MILWAUKEE 48-32-4172 Bit de putere 1/4 x 2 inch #2 puncte PK25 | AH3QLK 33GM82 48-32-4172Bit de putere2"#225€94.15
MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 inch #3 puncte PK25 | AH3QLY 33GM94 48-32-4173Bit de putere2"#325€87.00
MILWAUKEE 48-32-4195 Power Bit 1/4 x 3-1/2 inch #2 Point PK25 | AH3QMF 33GN02 48-32-4195Bit de putere3.5 "#21€143.08
MILWAUKEE 48-32-4196 Power Bit 1/4 x 3-1/2 inch #3 puncte PK25 | AH3QMJ 33GN05 48-32-4196Bit de putere3.5 "#325€144.79
MILWAUKEE 48-32-4215 Bit de putere 1/4 x 6 inch #2 puncte PK10 | AH3QMT 33GN13 48-32-4215Bit de putere6"#210€91.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4161 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK25
€39.33 /ambalaj