Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-40-4520 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 50 dinți | AD3BVC 3XU98

MILWAUKEE 48-40-4520 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 50 dinți

În stoc
Element: AD3BVC Model: 48-40-4520Crucea Ref: 3XU98
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
€123.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circulară de tăiere a metalelor
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.8"
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere3 / 32 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului-3 de grade
Fantă0.073 "
RPM max5000
Numărul de dinți50
Grosimea farfuriei0.073 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8202310000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
MILWAUKEE 48-40-4515 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 42 dinți | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€97.66
MILWAUKEE 48-40-4505 Lamă de ferăstrău circular carbură 14 inch 72 dinți | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€279.50
MILWAUKEE 48-40-4070 Lamă de ferăstrău circular carbură 5-3/8 inch 30 dinți | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€63.48
MILWAUKEE 48-40-4075 Lamă de ferăstrău circular, carbură, 5-3/8 inch, 50 de dinți | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€83.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4520 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 50 dinți
€123.43 /unitate