Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-40-4515 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 42 dinți | AC8LEK 3BE14

MILWAUKEE 48-40-4515 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 42 dinți

În stoc
Element: AC8LEK Model: 48-40-4515Crucea Ref: 3BE14
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
€97.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circulară de tăiere a metalelor
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.8"
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere2.75 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului0 grade
Fantă0.073 "
RPM max5000
Numărul de dinți42
Grosimea farfuriei0.073 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8202310000
Tara natalaJP

Detalii produs:

Pânza de ferăstrău circular Milwaukee 48-40-4515 este ideală pentru tăieturi precise și eficiente prin diferite materiale precum lemn, metal și plastic. Este utilizat în mod ideal în construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.

Caracteristici:

  • Pânza de ferăstrău circular Milwaukee 48-40-4515 are carbură de tungsten infuzată de cobalt pentru o durată de viață extinsă.
  • Are un diametru de 8 inchi pentru o tăiere curată și un finisaj fără bavuri.
  • Pânza de ferăstrău circular este proiectată cu fante de amortizare a vibrațiilor tăiate cu laser pentru a minimiza căldura și sunetul.
  • Această lamă are un vârf de cermet pentru o viață mai lungă și o rezistență sporită la uzură.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț lama de ferăstrău circular Milwaukee 48-40-4515?

A. Curăţaţi lama în mod regulat cu un solvent pentru a îndepărta răşina şi acumularea de smoală. Utilizați o perie rigidă pentru resturile încăpățânate.

Î. Există factori specifici de luat în considerare atunci când utilizați această lamă?

A.

  • Tip de material
  • Grosime
  • RPM lamei
  • Numărul de dinți

Î. Cât de des ar trebui să înlocuiesc lama ferăstrăului circular?

A. Înlocuiți lama când prezintă semne de uzură, deteriorare sau eficiență de tăiere redusă. Se recomandă o inspecție regulată.

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
MILWAUKEE 48-40-4520 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 50 dinți | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€132.07
MILWAUKEE 48-40-4505 Lamă de ferăstrău circular carbură 14 inch 72 dinți | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€306.89
MILWAUKEE 48-40-4070 Lamă de ferăstrău circular carbură 5-3/8 inch 30 dinți | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€63.48
MILWAUKEE 48-40-4075 Lamă de ferăstrău circular, carbură, 5-3/8 inch, 50 de dinți | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€83.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4515 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 42 dinți
€97.66 /unitate