Pânza de ferăstrău circular Milwaukee 48-40-4505 este potrivită pentru tăierea metalelor feroase, oferind durabilitate și eficiență. Această lamă este utilizată în aplicații de construcții, prelucrare a metalelor și fabricare, oferind tăieturi precise și curate în materiale precum oțelul. Versatilitatea și performanțele sale îl fac o alegere preferată în rândul profesioniștilor pentru diverse sarcini de tăiere, asigurând rezultate fiabile în setările industriale solicitante.
Caracteristici:
- Această lamă are un diametru de 14 inchi, oferind o rază extinsă și versatilitate în aplicațiile de tăiere.
- Oferă o viteză maximă a lamei de 1800 RPM, asigurând eficiență și performanță ridicate în timpul sarcinilor de tăiere.
- Această lamă are o dimensiune standard a arborelui de 1 inch cu o formă rotundă, facilitând instalarea ușoară și sigură pe ferăstraie circulare.
- Are dinți cu vârf de carbură pentru a asigura durabilitate și o durată de viață prelungită.
- Această lamă oferă o adâncime de tăiere maximă de 5/8 inci, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de materiale.
- Are un unghi de cârlig drept de 0 grade, contribuind la performanța de tăiere controlată și stabilă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această lamă de ferăstrău circular?
A.
- Prioritați siguranța purtând echipament de protecție personală (EIP), cum ar fi ochelari de protecție sau ochelari de protecție și protecție auditivă pentru a vă proteja împotriva reziduurilor și a zgomotului.
- Preveniți accidentele prin prinderea sau stabilizarea sigură a materialelor în timpul tăierii pentru a minimiza riscul de recul.
- Respectați instrucțiunile de siguranță ale producătorului ferăstrăului circular, inclusiv instalarea corectă a lamei și setările de viteză prezentate în manualul de utilizare.
- Păstrați apărătoarele de siguranță și capacele lamei la locul lor în timpul funcționării pentru a vă proteja împotriva contactului accidental cu lama care se rotește.
- Optați pentru precizie și control folosind ghidaje, garduri sau dispozitive în loc de tăierea manuală pentru rezultate mai precise și mai sigure.
- Prioritați siguranța în timpul schimbărilor lamei sau întreținerii prin deconectarea sursei de alimentare pentru a preveni pornirile accidentale.
- Asigurați performanță optimă de tăiere inspectând regulat lama pentru uzură, deteriorare sau tocitură și înlocuiți-l după cum este necesar.
Î. Câți dinți are această lamă de ferăstrău circular?
A. Această lamă are 72 de dinți, asigurând o tăietură fină și precisă pentru rezultate netede.
Î. Pentru ce materiale este proiectată această pânză de ferăstrău circular?
A. Este special conceput pentru tăierea metalelor feroase, oțelului și aliajelor de oțel, făcându-l ideal pentru diverse aplicații de prelucrare a metalelor.
Î. Cum curăț și întrețin această lamă de ferăstrău circular?
A.
- Opriți și deconectați ferăstrăul circular înainte de a manipula lama pentru a preveni accidentele.
- Detașați în siguranță lama ferăstrăului circular folosind uneltele adecvate.
- Înainte de curățare, examinați cu atenție lama pentru deteriorări, totuși sau reziduuri.
- Utilizați o perie rigidă sau aer comprimat pentru a elimina rumegușul, rășina și alte reziduuri de pe dinți și esofago.
- Luați în considerare înmuierea lamei într-un produs de curățare specializat sau într-o soluție de detergent blând pentru reziduurile persistente.
- Frecați ușor lama cu o perie moale sau o periuță de dinți, acordând o atenție deosebită zonelor din jurul dinților.
- Utilizați o cârpă curată și uscată pentru a șterge bine lama, asigurându-vă că nu rămâne soluție de curățare sau apă.
- Verificați orificiul arborelui pentru murdărie sau resturi și curățați-l folosind o perie sau aer comprimat.