Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-40-4075 Lamă de ferăstrău circular, carbură, 5-3/8 inch, 50 de dinți | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Lamă de ferăstrău circular, carbură, 5-3/8 inch, 50 de dinți

În stoc
Element: AE7WHD Model: 48-40-4075Crucea Ref: 6AWL1
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
€83.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circulară de tăiere a metalelor
Arbor Hole20mm
Diametrul lamei.5.375 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere2"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului5 grade
Fantă0.160 "
RPM max4500
Numărul de dinți50
Grosimea farfuriei0.05 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8202390080
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Lamă din oțel aliat întărit concepută pentru a fi utilizată cu fierăstrăul Milwaukee M18 fără fir de 5-3/8 inci pentru metal pentru a oferi tăieturi curate și precise
    • Dinți cu vârf din carbură, cu un design alternativ de teșit superior pentru tăieturi fără bavuri și rece la atingere
    • Nu necesită lubrifiere care ajută la evitarea curățării dezordonate
    • Previne acumularea de căldură care permite operatorului să manipuleze imediat piesa de prelucrat și, de asemenea, crește durata de viață a sculei
    • Sectură subțire pentru a minimiza rezistența și rezistența, ceea ce ajută la obținerea unor tăieturi fine și de înaltă calitate

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
MILWAUKEE 48-40-4515 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 42 dinți | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€97.66
MILWAUKEE 48-40-4520 Lamă de ferăstrău circular carbură 8 inch 50 dinți | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€132.07
MILWAUKEE 48-40-4505 Lamă de ferăstrău circular carbură 14 inch 72 dinți | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€306.89
MILWAUKEE 48-40-4070 Lamă de ferăstrău circular carbură 5-3/8 inch 30 dinți | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€63.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 Lamă de ferăstrău circular, carbură, 5-3/8 inch, 50 de dinți
€83.30 /unitate