Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-62-2095 Spată de lut 16- 3/4 in | AD6LBG 45L239

MILWAUKEE 48-62-2095 Spade de lut 16- 3/4 in

În stoc
Element: AD6LBG Model: 48-62-2095Crucea Ref: 45L239

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€119.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade de lut
Lățimea lamei4 1 / 2 "
Hex3 / 4 "
Lungime16 3 / 4 "
Lungime totală16 3 / 4 "
Dimensiunea cozii21 / 32 "
Tip ShankCizme rotunde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6155
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiHexLungimeLungime totalăTip ShankPreț
MILWAUKEE 48-62-3040 Spade de lut 16-3/4 in | AD6LCM 45L268 48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex€96.82
MILWAUKEE 48-62-4030 Spade de lut 20 in | AD6LCY 45L278 48-62-40305.5 "1-1/8 "20 "20 "Collard Hex€175.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2095 Spade de lut 16- 3/4 in
€119.48 /unitate