Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2201 Burghie Thunderbolt 1/16 inch - Pachet De 2 | AB7QAB 23Y092

MILWAUKEE 48-89-2201 Burghie Thunderbolt 1/16 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB7QAB Model: 48-89-2201Crucea Ref: 23Y092
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
€8.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.0625 "
Dimensiunea burghiului1 / 16 "
Adâncimea găurii (în)7/8
finalizareaTitan
MaterialOţel
Lungime totală1.875 "
Mărimea1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207504030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-89-2202 Burghie Thunderbolt 5/64 inch - Pachet De 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2€14.62
MILWAUKEE 48-89-2204 Burghie Thunderbolt 7/64 inch - Pachet De 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2€13.12
MILWAUKEE 48-89-2205 Burghie Thunderbolt 1/8 inch - Pachet De 2 | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2€16.76
MILWAUKEE 48-89-2206 Burghiu Thunderbolt 9/64 In | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "1€7.89
MILWAUKEE 48-89-2207 Burghiu Thunderbolt 5/32 In | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "1€7.89
MILWAUKEE 48-89-2208 Burghiu Thunderbolt 11/64 In | AB7QAJ 23Y099 48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "1€8.23
MILWAUKEE 48-89-2209 Burghiu Thunderbolt 3/16 In | AB7QAK 23Y101 48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "1€8.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2201 Burghie Thunderbolt 1/16 inch - Pachet de 2
€8.74 /ambalaj