Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2226 Burghiu cu punct pilot 29/64 in | AG6RFZ 45L161

MILWAUKEE 48-89-2226 Burghiu cu punct pilot 29/64 in

În stoc
Articol: AG6RFZ Model: 48-89-2226Crucea Ref: 45L161
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
€36.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru punct pilot
Echivalent zecimal0.4531 "
Dimensiunea burghiului29 / 64 "
Adâncimea găurii (în)4-3 / 16
finalizareaTitan
MaterialOţel
Lungime totală5.625 "
Mărimea29 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPreț
MILWAUKEE 48-89-2212 Burghiu cu punct pilot 15/64 in | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€9.87
MILWAUKEE 48-89-2215 Burghiu cu punct pilot 9/32 in | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€14.18
MILWAUKEE 48-89-2220 Burghiu cu punct pilot 23/64 in | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€22.88
MILWAUKEE 48-89-2216 Burghiu cu punct pilot 19/64 in | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€15.46
MILWAUKEE 48-89-2222 Burghiu cu punct pilot 25/64 in | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€28.22
MILWAUKEE 48-89-2224 Burghiu cu punct pilot 27/64 in | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€31.98
MILWAUKEE 48-89-2227 Burghiu cu punct pilot 15/32 in | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€38.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2226 Burghiu cu punct pilot 29/64 in
€36.43 /unitate