Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Kit cu lame de ferăstrău alternativ Demolare | AJ2KEB 7DY20

MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Kit cu lame de ferăstrău alternativ Demolare

În stoc
Articol: AJ2KEB Model: 49-22-1129 48-00-5184Crucea Ref: 7DY20

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€77.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de lame pentru ferăstrău alternativ
înapoiDrept și conic
Înălţime3/4 ", 1"
Lungime6 ", 9"
MaterialBi-Metal
Aplicație primarăScop general
Coadă1 / 2 "
Denti pe inch5, 8, 14, 18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCoadăDenti pe inchPreț
MILWAUKEE 7AV74 Set lame de ferăstrău alternativ 17 buc AC3QFQ AE2DNF | AF3DBJ 7AV741"6, 9 "1/2 "Universal5/8, 8, 14, 18€86.38
MILWAUKEE 49-22-1132 49-22-1129 Set de lame de ferăstrău alternativ Tăiere metal | AJ2KEC 7DY36 49-22-1132 49-22-11291"6 ", 9"1 / 2 "Variat€220.51
MILWAUKEE 49-22-1110 Set de lame de ferăstrău alternativ, 14, 24, 5, 18, 5 dinți pe inch, 6 X 9 inch lungimea lamei | CT3NFH 458T31 49-22-1110----€28.59
MILWAUKEE 49-22-1105 Set de lame de ferăstrău alternativ, 14/18/5/8 dinți pe inch, 6 X 9 inch lungimea lamei | CT3NFJ 793L98 49-22-1105----€33.81
MILWAUKEE 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202 Set de lame de ferăstrău alternativ, 5/7 dinți per inch, 6 X 9 inch lungimea lamei, 1 inch înălțime | CT3NFK 380FL7 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202----€161.51
MILWAUKEE 49-22-5505 Set de lame de ferăstrău alternativ, 5/7 dinți pe inch, spate drept/conic | CT3NFL 55ZK48 49-22-5505----€106.31
MILWAUKEE 49-22-1129, 48-00-5202 Set de lame de ferăstrău alternativ, 5/8/14 dinți pe inch, 6 X 9 inch lungimea lamei | CT3NFM 326UH8 49-22-1129, 48-00-5202----€81.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Kit cu lame de ferăstrău alternativ Demolare
€77.23 /unitate