Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-4095 Kit de fierăstrău pentru electricieni 10 buc | AC8WRW 3EJD7

MILWAUKEE 49-22-4095 Kit ferăstrău pentru electricieni 10 buc

În stoc
Articol: AC8WRW Model: 49-22-4095Crucea Ref: 3EJD7
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
€228.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit electrică pentru ferăstrău
Arbor DesignInclus
Arbor Hole3/8 și 7/16 hex
ConstrucţieFerăstraie cu găuri bi-metalice, biți pilot din oțel de mare viteză, arborele din oțel aliat
Max. Adâncimea de tăiere1-5/8 "
Număr de bucați10
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "și 7/16" hex
DințiTPI variabil
Denti pe inch4/5
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteOțel de mare viteză
TipBi-Metal întărit pe gheață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4095 Kit ferăstrău pentru electricieni 10 buc
€228.77 /unitate