Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-4105 Kit de ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 19 buc | AA2VDM 11C837

MILWAUKEE 49-22-4105 Kit ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 19 buc

În stoc
Articol: AA2VDM Model: 49-22-4105Crucea Ref: 11C837

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€492.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit electrică pentru ferăstrău
Arbor DesignInclus
ConstrucţieBi-Metal întărit pe gheață
Max. Adâncimea de tăiere1-5/8 "
Număr de bucați19
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 4-3/4"
Dimensiunea cozii3/8 "și 7/16" hex
DințiVariabil
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteOțel de mare viteză
TipBi-Metal întărit pe gheață
Folosiți ArborDouă arborete cu biți pilot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiDimensiunea coziiDenti pe inchFolosiți ArborPreț
MILWAUKEE 49-22-4025 Kit de ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 13 buc | AA2VDL 11C836 49-22-4025Kit de ferăstrău cu găuri de uz general1-5/8 "133/8 "hex4/63TGR9 sau 5TJC9€227.31
MILWAUKEE 49-22-4175 Kit de ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 15 buc | AA2VDP 11C839 49-22-4175Kit de ferăstrău cu găuri de uz general1-5/8 "153/8 "și 7/16" hex4/63TGR9 sau 3TGT4€158.81
MILWAUKEE 49-22-4800 Kit ferăstrău cu găuri 3 bucăți Bi-metal | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Set de ferăstrău cu găuri1 / 2 "--8-€96.10
MILWAUKEE 49-22-4006 Kit ferăstrău cu găuri, dinte bimetal | CH6KCB 489P12 49-22-4006Set de ferăstrău cu găuri1.625 "10-4-€45.94
RFQ
MILWAUKEE 49-22-4143 Kit ferăstrău cu găuri, dinte bimetal | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Set de ferăstrău cu găuri-12-3.5-€200.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4105 Kit ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 19 buc
€492.46 /unitate