Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-4175 Kit de ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 15 buc | AA2VDP 11C839

MILWAUKEE 49-22-4175 Kit ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 15 buc

În stoc
Element: AA2VDP Model: 49-22-4175Crucea Ref: 11C839
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
€158.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignInclus
ConstrucţieBi-Metal întărit pe gheață
Max. Adâncimea de tăiere1-5/8 "
Număr de bucați15
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "și 7/16" hex
DințiVariabil
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteOțel de mare viteză
TipBi-Metal întărit pe gheață
Folosiți Arbor3TGR9 sau 3TGT4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2455
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de ferăstrău Milwaukee 49-22-4175 este ideal pentru aplicații eficiente de tăiere a găurilor care necesită crearea precisă a găurilor de diferite dimensiuni. Este folosit pentru tăierea aliajelor blânde, tăierea oțelului și aluminiului în construcții, prelucrarea lemnului, instalații electrice, instalații sanitare și prelucrarea metalelor.

Caracteristici:

  • Dispune de un design avansat al dinților de 3.5 TPI pentru performanțe eficiente de tăiere.
  • Învelișul termoset al acestui kit HOLE DOZER minimizează frecarea și tracțiunea, sporind viteza generală și eficiența fără fir.
  • Are chere interschimbabile pentru configurații flexibile de kit.
  • Acest kit are grile întărite în partea de sus și de jos pentru a asigura depozitarea sigură a ferăstrăului cu gaură.
  • Designul său Plug Jack permite îndepărtarea rapidă a fișei.

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiDimensiunea coziiDenti pe inchFolosiți ArborPreț
MILWAUKEE 49-22-4025 Kit de ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 13 buc | AA2VDL 11C836 49-22-4025Kit de ferăstrău cu găuri de uz general1-5/8 "133/8 "hex4/63TGR9 sau 5TJC9€227.31
MILWAUKEE 49-22-4105 Kit de ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 19 buc | AA2VDM 11C837 49-22-4105Kit electrică pentru ferăstrău1-5/8 "193/8 "și 7/16" hex4/6Două arborete cu biți pilot€492.46
MILWAUKEE 49-22-4800 Kit ferăstrău cu găuri 3 bucăți Bi-metal | AG2ZBF 32PK28 49-22-4800Set de ferăstrău cu găuri1 / 2 "--8-€96.10
MILWAUKEE 49-22-4006 Kit ferăstrău cu găuri, dinte bimetal | CH6KCB 489P12 49-22-4006Set de ferăstrău cu găuri1.625 "10-4-€45.94
RFQ
MILWAUKEE 49-22-4143 Kit ferăstrău cu găuri, dinte bimetal | CH6KCC 61UX06 49-22-4143Set de ferăstrău cu găuri-12-3.5-€200.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4175 Kit ferăstrău cu găurire Ice Hard 1-5/8 inch 15 buc
€158.81 /unitate