Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-0320 Cutter reglabil pentru gauri | AH6TXP 36FX66

MILWAUKEE 49-56-0320 Dispozitiv de tăiere a găurilor reglabil

În stoc
Articol: AH6TXP Model: 49-56-0320Crucea Ref: 36FX66

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€85.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere cu găuri reglabile
Arbor DesignInclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 49-56-0290
Max. Adâncimea de tăiere1"
Număr de bucați4
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Aplicație primarăLemn
Gama de dimensiuni de ferăstrău2 "până la 7"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex
Denti pe inch2
Material dinteOțel de mare viteză
Foloseste cuMfr. Nr. 48-28-1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0320 Dispozitiv de tăiere a găurilor reglabil
€85.12 /unitate