Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-66-4563 Nut Drivers 1 Inch 5 Piece 1/4 Inch Hex PK5 | AG9EED 19RK03

MILWAUKEE 49-66-4563 Nut Drivers 1 Inch 5 Piece 1/4 Inch Hex PK5

În stoc
Element: AG9EED Model: 49-66-4563Crucea Ref: 19RK03
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
€41.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutsetter
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaNegru fosfat
Dimensiune hexagonală1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
MaterialOţel
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4563 Nut Drivers 1 Inch 5 Piece 1/4 Inch Hex PK5
€41.22 /ambalaj