Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-96-7205 Cheie cheie frontală, finisaj cu oxid negru, construcție din oțel | AD3CPM 3Y436

MILWAUKEE 49-96-7205 Cheie cheie frontală, finisaj cu oxid negru, construcție din oțel

În stoc
Element: AD3CPM Model: 49-96-7205Crucea Ref: 3Y436

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€12.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie pentru cheie pentru față
Capacitate4-1 / 2 până la 5 "
finalizareaOxid negru
Adâncimea cârligului11 / 16 "
Grosimea cârligului1 / 8 "
MaterialMetal
Lungime totală7.5 "
Pin Dia.1 / 8 "
Lungimea pinului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie cu cheie frontală reglabilă, cea mai potrivită pentru a slăbi sau strânge aripile piulițelor de blocare, gulerele și piulițele de ambalare în mașinile industriale și echipamentele hidraulice
    • Construcția din oțel rezistă la stres ridicat și oferă rezistență și durabilitate, în timp ce finisajul cu oxid negru oferă rezistență împotriva substanțelor chimice abrazive și a condițiilor industriale dure
    • Proiectat în conformitate cu standardele Federal Specification GGG-W-665B

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-96-7205 Cheie cheie frontală, finisaj cu oxid negru, construcție din oțel
€12.26 /unitate