Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 5196 matriță de șlefuit 2 in | AF2XZJ 6Z283

MILWAUKEE 5196 matriță de șlefuit 2 in

În stoc
Articol: AF2XZJ Model: 5196Crucea Ref: 6Z283

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€583.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRâșniță de mână de 2 "
amperi11.0
Amplificatoare @ 120V11.0
RulmențiMinge și rolă
Capacitate colet1/4 "la 1/8"
cordonConductor de 8 ft
Design mânerînapoi
RPM fără încărcare14,500
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei21.5 "
Greutatea sculei7.8 lb.
Diametrul roților2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8825
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8467290035
Tara natalaCN

Detalii produs:

Polizorul Milwaukee 5196 este ideal pentru accesarea spatiilor inguste si obtinerea de finisaje fine pe suprafetele metalice. Această polizor cu matriță îmbunătățește eficiența în îndepărtarea materialului și pregătirea suprafeței pentru sarcini de șlefuire și modelare de precizie. Este folosit pentru sarcini care necesită detalii complicate, debavurare și lustruire.

Caracteristici:

  • Polizorul Milwaukee 5196 are rulmenți cu bile și role pentru o durabilitate sporită și o funcționare lină.
  • Opțiunea sa versatilă de mandră permite compatibilitatea cu diverse accesorii.
  • Această polizor are o frână de recul pentru o siguranță îmbunătățită în timpul funcționării.
  • Are un declanșator de tip comutator pentru o utilizare precisă și controlată.
  • Această polizor cu matriță vine cu un comutator de blocare pentru funcționare continuă fără apăsare constantă.

Accesorii compatibile:

  • Husqvarna 2AUB7 Ecran facial cu clichet: Acest ecran facial cu capac superior și protecție pentru bărbie împiedică stropii și resturile să ajungă sub scutul transparent. Capacul superior protejează fruntea și partea superioară a capului, în timp ce apărătoarea pentru bărbie este atașată la partea inferioară a scutului, protejând partea frontală și inferioară a bărbiei de orice impact sau stropire.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de izolație este folosit la polizorul Milwaukee 5196?

A. Are protectie dubla izolata pentru siguranta sporita.

Î. Poate această mașină de șlefuit Milwaukee să reziste la căderi accidentale?

R. Da, capacitatea sa de prindere pentru securitate suplimentară și prevenirea căderilor accidentale.

Î. Ce tip de ștecher este folosit la polizorul manual Milwaukee 5196?

A. Se compune din prize cu trei fire pentru conexiuni electrice standard.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5196 matriță de șlefuit 2 in
€583.91 /unitate