Ciocan demolator MILWAUKEE 5339-21 Sds-max 14.0 A | AC7DND 38D233

MILWAUKEE 5339-21 Ciocan demolator Sds-max 14.0 A

În stoc
Element: AC7DND Model: 5339-21Crucea Ref: 38D233

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,771.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de demolare
amperi14.0
Amplificatoare @ 120V14.0
Lovituri pe minut975 la 1950
Drive SystemSDS Max
Tip mânerMânerul D
Energie de impact19.9 Ft.-Lb.
Lungimea sculei27.5 "
Depozitare scule inclusăKituri de ciocan de demolare
Greutatea sculei27.75 Lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.415
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8467290080
Tara natalaCZ

Detalii produs:

Ciocanul demolator Milwaukee 5339-21 SDS-max este utilizat pentru spargerea de precizie a betonului și a zidăriei în proiecte de construcții și renovare, oferind energie de mare impact și capabilități eficiente de demolare.

Caracteristici:

  • Acest ciocan Milwaukee dispune de un cablu dublu izolat pentru siguranță, durabilitate și performanță fiabilă în medii de construcție solicitante.
  • Are un mâner în D pentru confortul utilizatorului și control, permițând o prindere sigură și ușurință în operare.
  • Acest ciocan-pilot Milwaukee are o sursă de alimentare cu cablu pentru o performanță constantă și fiabilă.
  • Dispune de tehnologia de reducere a vibrațiilor AVS pentru a minimiza oboseala utilizatorului și pentru a spori confortul în timpul funcționării.
  • Acest ciocan-pilot Milwaukee are în plus o tijă SDS max pentru a facilita schimbări rapide și sigure.
  • Are un declanșator de blocare pentru a asigura o siguranță sporită și confort în timpul utilizării prelungite.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest ciocan demolator?

A. Factorii majori includ puterea și energia de impact, compatibilitatea tipului de mandrină, designul mânerului pentru confort, tehnologia de reducere a vibrațiilor, greutatea pentru portabilitate, caracteristici de siguranță precum blocarea declanșatorului, versatilitatea în aplicații și tipul și lungimea cablului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest ciocan demolator SDS-max?

A.

  • Purtați ochelari de protecție, protecție pentru urechi, mănuși și o mască de praf pentru a vă proteja împotriva potențialelor pericole.
  • Asigurați o zonă de lucru bine iluminată, curată și fără dezordine pentru a preveni pericolele de împiedicare.
  • Citiți și înțelegeți cu atenție manualul de utilizare al instrumentului pentru a vă familiariza cu procedurile operaționale și ghidurile de siguranță.
  • Înainte de utilizare, inspectați unealta pentru deteriorări sau anomalii; nu folosiți un instrument deteriorat.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare a sursei de alimentare pentru a preveni pericolele electrice.
  • Țineți unealta în siguranță cu ambele mâini și utilizați stilul de mâner adecvat pentru control în timpul funcționării.
  • Utilizați în mod judicios dispozitivul de blocare a declanșatorului pentru utilizare prelungită, eliberându-l atunci când schimbați biți sau când unealta nu este utilizată.
  • Profitați de tehnologia de reducere a vibrațiilor pentru a minimiza oboseala utilizatorului în timpul funcționării prelungite.
  • Asigurați-vă instalarea corectă și fixarea sigură a biților folosind sistemul de mandrină SDS-Max.
  • Mențineți o distanță de siguranță față de ceilalți în timp ce acționați ciocanul demolator.
  • Evitați hainele largi și legați părul lung la spate pentru a preveni încurcarea.
  • Asigurați o ventilație adecvată în spațiile închise pentru a minimiza expunerea la praf și fum.

Î. Cum curăț și întrețin acest ciocan de demolare?

A.

  • După fiecare utilizare, deconectați sursa de alimentare și inspectați unealta pentru orice deteriorare vizibilă sau uzură.
  • Ștergeți exteriorul ciocanului demolator cu o cârpă curată și uscată pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Utilizați o soluție blândă de detergent și o perie moale pentru a curăța unealta, acordând atenție orificiilor de ventilație și pieselor mobile.
  • Asigurați-vă că mandrina și bitul sunt libere de orice acumulare de material, curățați cu o perie sau cu aer comprimat, dacă este necesar.
  • Verificați cablul de alimentare pentru orice semne de deteriorare și înlocuiți-l dacă există tăieturi sau fire expuse.
  • Verificați funcționalitatea corectă a mecanismului de blocare a declanșatorului și lubrifiați.
  • Inspectați periodic mânerul și mânerul sculei pentru uzură și înlocuiți-l dacă este necesar pentru a menține controlul optim.
  • Aplicați un strat ușor de ulei de scule pe componentele metalice pentru a preveni coroziunea, mai ales dacă unealta este depozitată într-un mediu umed.
  • Depozitați ciocanul demolator într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și asigurați-vă că este protejat de umiditate și temperaturi extreme.

Variante de produs

ProdusModelLovituri pe minutTip mânerLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MILWAUKEE 5446-21 Ciocan demolator Sds Max | AC7DNK 38D240 5446-212200/2840D Mâner18 "15.9 Lb.€1,500.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5339-21 Ciocan demolator Sds-max 14.0 A
€1,771.73 /unitate