Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 5375-59 Burghiu cu ciocan cu fir 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997

MILWAUKEE 5375-59 Burghiu cu ciocan cu fir 7.5 A 220v

În stoc
Articol: AF9NXD Model: 5375-59Crucea Ref: 30N997
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
€161.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de foraj
amperi7.5
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
RPM fără încărcare0 la 1350 / 2500
Lungimea sculei13 "
Greutatea sculei6 lb.
Voltaj220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.087
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8205100000

Detalii produs:

Ciocanul de găurit cu fir Milwaukee 5375-59 este potrivit pentru găurirea precisă în materiale dure precum beton, zidărie și metal, pentru proiecte de construcții și renovare.

Caracteristici:

  • Acest burghiu cu fir Milwaukee oferă 48000 de lovituri pe minut (BPM) pentru a asigura o găurire eficientă și rapidă, sporind productivitatea.
  • Include o cheie de mandrina, un indicator de adâncime și un mâner lateral pentru a spori confortul și controlul utilizatorului, oferind o soluție cuprinzătoare de foraj.
  • Acest ciocan de găurit cu fir Milwaukee are o mandră cu cheie pentru a oferi o prindere sigură a burghiilor, asigurând precizie și control în sarcinile solicitante de foraj.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest burghiu cu ciocan Milwaukee cu fir?

A.

  • Familiarizați-vă cu manualul de utilizare al mașinii de găurit cu ciocan pentru a înțelege caracteristicile și liniile directoare ale acestuia.
  • Purtați echipament de protecție, inclusiv ochelari și protecție pentru auz, pentru a vă proteja de potențiale pericole.
  • Asigurați o zonă de lucru bine iluminată și organizată, fixând piesa de prelucrat pentru a preveni mișcarea în timpul găuririi.
  • Inspectați mașina de găurit pentru a vedea dacă nu este deteriorată înainte de fiecare utilizare și rezolvați imediat orice problemă cu asistență profesională.
  • Păstrați o prindere sigură cu ambele mâini și stați într-o poziție echilibrată pentru control în timpul funcționării.
  • Scoateți cheia mandrinei înainte de a începe pentru a preveni rănirea de la o cheie a mandrinei care se rotește.
  • Gestionați cablul de alimentare, ținându-l departe de zona de foraj și utilizați un protector pentru cablu pentru a preveni pericolele.
  • Opriți și deconectați mașina de găurit înainte de reglare pentru a evita pornirile accidentale.
  • Utilizați burghie adecvate pentru material, asigurându-vă că sunt bine fixate în mandrina.
  • Lăsați burghiul să funcționeze în ritmul său, evitând forța excesivă pentru a preveni pierderea controlului.
  • Luați pauze în timpul utilizării prelungite pentru a minimiza riscul de sindrom de vibrație mână-braț (HAVS).

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest burghiu cu ciocan?

A. Factorii majori includ puterea nominală, dimensiunea mandrinei, loviturile pe minut, designul cu fir sau fără fir, calitatea construcției, caracteristicile suplimentare, accesoriile incluse și caracteristicile de siguranță.

Î. Cum curăț și întrețin acest burghiu cu ciocan?

A.

  • Înainte de curățare, asigurați-vă că mașina de găurit este oprită și deconectată pentru a preveni accidentele.
  • Utilizați o perie moale pentru a îndepărta praful și resturile de pe exteriorul mașinii de găurit, orificiile de ventilație și mandrina.
  • Verificați cablul de alimentare pentru orice deteriorare sau uzură și înlocuiți-l dacă este necesar.
  • Scoateți periodic burghiul și curățați mandrina folosind o perie pentru a vă asigura că funcționează fără probleme.
  • Aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe piesele în mișcare, cum ar fi mandrina, pentru a menține funcționarea lină.
  • Utilizați un compresor de aer sau o suflantă pentru a îndepărta resturile încăpățânate din zonele greu accesibile.
  • Inspectați regulat burghiul pentru șuruburi sau șuruburi slăbite, strângându-le după cum este necesar pentru a menține integritatea structurală.
  • Examinați burghiele și accesoriile pentru uzură și înlocuiți-le dacă prezintă semne de deteriorare sau eficiență redusă.
  • Păstrați mașina de găurit într-un mediu uscat și răcoros, ferit de temperaturi extreme și umiditate, pentru a preveni deteriorarea.

Variante de produs

ProdusModelArticolRPM fără încărcareLungimea sculeiVoltajPreț
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Kit de găurit cu ciocan, 18V, 0 până la 3000 lovituri pe minut, baterie inclusă | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Ciocan de foraj0 la 45018-3/4 "18€2,237.94
MILWAUKEE 48-20-7499 Set de burghie cu ciocan rotativ, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 inch Dimensiune burghie | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Set burghiu---€163.64
MILWAUKEE 48-20-7266 Mașină de găurit cu ciocan rotativ, dimensiune burghie de 1 1/4 inch, adâncime maximă de găurire de 16 inchi, lungime de 18 inci | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Ciocan de foraj---€193.87
MILWAUKEE 48-20-7433 Mașină de găurit cu ciocan rotativ, dimensiune burghie 1/4 inch, adâncime maximă de găurire 8 inch, lungime 10 inch | CT3KND 45KP01 48-20-7433Ciocan de foraj---€29.73
MILWAUKEE 48-20-4300 Mașină de găurit cu ciocan rotativ, dimensiune burghie de 5/8 inch, adâncime maximă de găurire 5 inch, lungime 10 inch | CT3KNE 45L314 48-20-4300Ciocan de foraj---€91.51
MILWAUKEE 48-20-7361 Mașină de găurit cu ciocan rotativ, dimensiune burghie de 7/16 inch, adâncime maximă de găurire 4 inch, lungime 6 inch | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Ciocan de foraj---€28.41
MILWAUKEE 48-20-7384 Mașină de găurit cu ciocan rotativ, dimensiune burghie de 9/16 inchi, adâncime maximă de găurire de 10 inchi, lungime de 12 inci | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Ciocan de foraj---€57.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5375-59 Burghiu cu ciocan cu fir 7.5 A 220v
€161.05 /unitate