MILWAUKEE 6238-21 Ferăstrău portabil cu bandă pentru tăiere adâncă 11.0a | AA2CRQ 10D927

MILWAUKEE 6238-21 Ferăstrău portabil cu bandă tăiat adânc 11.0a

În stoc
Element: AA2CRQ Model: 6238-21Ref încrucișat: 10D927 / 10D926

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€749.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău portabil cu tăiere profundă
Amplificatoare @ 120V11.0
Dimensiunea lamei44 7/8 x 1/2 x 0.020 "
Tipul de unitateSistem de transmisie direct, ambreiat
Tip mânerMâner Muli-Grip
Hz60
MaterialConstrucție metalică durabilă, bare de protecție din cauciuc
Viteze2
Lungimea sculei21 "
Greutatea sculei14.75 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.98
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8465910064
Tara natalaCN

Detalii produs:

Fierăstrăul cu bandă portabil Milwaukee 6238-21 pentru tăiere adâncă este utilizat pentru tăierea pieselor mari și efectuarea de tăieturi complicate. Este ideal pentru prelucrarea metalelor, construcții și fabricare.

Caracteristici:

  • Fierăstrăul cu bandă Milwaukee 6238-21 dispune de tehnologia Job Site Armor pentru o durabilitate excepțională.
  • Dispune de un sistem de acționare directă integral din metal pentru o longevitate sporită.
  • Acest ferăstrău cu bandă tăiat adânc are bariere în zona de strivire pentru o protecție robustă.
  • Are un ambreiaj de protecție a vitezei pentru o viață extinsă a angrenajului și a motorului.
  • Acest ferăstrău cu bandă are o carcasă a motorului mai subțire pentru o precizie superioară de tăiere și o vizibilitate îmbunătățită.
  • Are un pantof reglabil cu blocare fără scule pentru reglaje rapide și ușoare.

Întrebări frecvente:

Î. Poate fi protejat acest ferăstrău cu bandă Milwaukee de tăiat adânc de resturi?

R. Da, oferă un sistem de protecție împotriva reziduurilor pentru o durată mai lungă de viață a scripetelor.

Î. Oferă un declanșator de control al vitezei?

R. Da, constă dintr-un declanșator cu viteză variabilă care permite controlul ușor al vitezei asupra operațiunilor.

Î. Ferăstrăul cu bandă Milwaukee 6238-21 vine cu o carcasă de depozitare?

R. Da, vine cu o cutie de transport care permite transportul ușor al ferăstrăului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 6238-21 Ferăstrău portabil cu bandă tăiat adânc 11.0a
€749.00 /unitate