Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI1216S-PK10 Tub de 1/2 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BKY 1WTC3

JOHN GUEST PI1216S-PK10 Diametru exterior tub 1/2 inch, gri - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4BKY Model: PI1216S-PK10Ref încrucișat: 1WTC3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€264.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI1206S-PK10 Diametru exterior tub 3/16 inch, gri - Pachet De 10 | AB4BKU 1WTB8 PI1206S-PK10Gri3 / 16 "10€121.38
JOHN GUEST PI1208S-PK10 Tub perete 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BKV 1WTB9 PI1208S-PK10Gri1 / 4 "10€134.07
JOHN GUEST PM1208S-PK10 Diametru exterior tub 5/16 inch, gri - Pachet De 10 | AB4BKW 1WTC1 PM1208S-PK10Gri5 / 16 "10€170.40
JOHN GUEST PI1212S-PK10 Tub de 3/8 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BKX 1WTC2 PI1212S-PK10Gri3 / 8 "10€179.30
JOHN GUEST CI1208W-PK10 Tub de 1/4 inch Diametru exterior alb - Pachet De 10 | AB4BMT 1WTH8 CI1208W-PK10Alb1 / 4 "10€141.19
JOHN GUEST PP1212E Racord de perete, polipropilenă, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADT 400L42 PP1212E--10€171.07
JOHN GUEST PP1208E Racord de perete, polipropilenă, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADU 400L41 PP1208E--10€119.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI1216S-PK10 Diametru exterior tub 1/2 inch, gri - Pachet de 10
€264.57 /ambalaj