Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 6852-20 Forfecare tablă 0-2500 Spm 7.0 A 120 V | AC3TWM 2WA31

MILWAUKEE 6852-20 Forfecare tablă 0-2500 Spm 7.0 A 120 V

În stoc
Articol: AC3TWM Model: 6852-20Ref. cruce: 2WA31 / 6Z047
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
€508.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece pentru tablă cu cablu
Amplificatoare @ 120V6.8
RulmențiBall & Roller
cordon8-ft. 3-Cond.
Min. Tăiați raza7
Fără lovituri / minut0-2500
Intervalul de vitezăTăiere 15 FPM
Capacitate oțel inoxidabil20 Gauge
Capacitatea oțelului18 Gauge
Lungimea sculei12.3 "
Greutatea sculei4.0 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8467290085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Buclă de deșeuri (13/64 in.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 6852-20 Forfecare tablă 0-2500 Spm 7.0 A 120 V
€508.79 /unitate