MINTIE TECHNOLOGIES Unitate de izolare ecologică MTICU4, 4 uși, înălțime ușă 83 1/2 inch, lățime ușă 48 inch | CH6QNY 55EL15

MINTIE TECHNOLOGIES Unitate de izolare a mediului MTICU4, 4 uși, înălțime ușă 83 1/2 inch, lățime ușă 48 inch

În stoc
Articol: CH6QNY Model: MTECU4Crucea Ref: 55EL15

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,910.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava pentru utilități de izolare
Înălțime prăbușită66 "
Lungime restrânsă14 "
Lățimea restrânsă14 "
Înălțimea ușii83 1 / 2 "
Lățimea ușii48 "
Material plicRipstop Nylon
Lățime extinsă31 "
Lungime extinsă60 "
Materiale cadruOțel acoperit cu pulbere
Înălţime10 ft. 6 "
Lungime12 "
Diametrul portului aerian negativ.12 1 / 2 "
Numărul de uși4
Număr de ferestre4
Materialul roțiipoliuretan
Lăţime48 "
Înălțimea ferestrei40 "
Material fereastrăVinilin
Lățimea ferestrei14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.9
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES Unitate de izolare a mediului MTICU4, 4 uși, înălțime ușă 83 1/2 inch, lățime ușă 48 inch
€6,910.61 /unitate