MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Aparat cu aer negativ 3/4hp Spital Hepa | AF9RCY 30RV36

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Aparat cu aer negativ 3/4hp Spital Hepa

În stoc
Element: AF9RCY Model: PAB1K-993Crucea Ref: 30RV36

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,800.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer negativ
Debit de aer cu filtru HEPACfm 1000
Admisie10 "
amperi10
ConstrucţieRoto fără sudură. Polietilenă turnată
Decibeli40
Dia de descărcare.10 "
FiltrareHEPA
Înălţime40 "
HP3/4 CP
Lungime20 "
Motor3 viteze protejate termic
Greutate Netă94 lb.
Voltaj115
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.92
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8421398015

Detalii produs:

    • Debit de aer fără filtru HEPA (1600 cfm)
    • Dimensiunea filtrului principal (16 "x 16")
    • Dimensiune prefiltru (16 "x 16" x 1/2 ")
    • Tip prefiltru (Polypad)
    • Indicator de vid (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieamperiÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăLăţimePreț
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Negative Air Machine 3/4hp Gp Filter | AF9RCW 30RV34 PAB1K-GP310 "1040 "3/4 CP20 "94 lb.23 "€3,019.53
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Filtru Hepa 3/4hp pentru aparat de aer negativ | AF9RCX 30RV35 PAB1K-97310 "1040 "3/4 CP20 "94 lb.23 "€3,080.33
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM Negative Air Machine 3/4hp Hepa Alarm | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ALM10 "1040 "3/4 CP20 "94 lb.23 "€4,378.35
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 Negative Air Machine 2 CP Filtru Gp | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 CP37 "135 lb.26 "€3,428.89
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 Negative Air Machine 2 Hp Hepa Filter | AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 CP37 "135 lb.26 "€3,564.31
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Aparat cu aer negativ 2 CP Spital Hepa | AF9RDN 30RV51 PAB2K-99312 "2031 "2 CP37 "135 lb.26 "€4,258.12
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM Aparat de aer negativ 2 CP Alarma Hepa | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ALM12 "2031 "2 CP37 "135 lb.26 "€4,754.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Aparat cu aer negativ 3/4hp Spital Hepa
€3,800.23 /unitate