Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 164-164 Cap micrometru Digimatic, interval de la 0 la 2 inchi | AG3NYY 33RK28

MITUTOYO Cap micrometru Digimatic 164-164, interval de la 0 la 2 inchi

În stoc
Element: AG3NYY Model: 164-164Crucea Ref: 33RK28
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
€1,714.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de micrometru Digimatic
Tip piuliță de blocareInel
Gamă0 - 2 "
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9017304000

Detalii produs:

    • Cap micrometru digital ideal pentru măsurarea precisă a distanțelor mici în intervalul 0 - 2 inchi
    • Ecran LCD capabil să se rotească până la 330 de grade pentru o citire ușoară în orice poziție
    • Resetare la zero, păstrare a datelor și facilitate de stocare a datelor cu conversie automată pentru specificațiile inci în mm

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO Cap micrometru Digimatic 164-164, interval de la 0 la 2 inchi
€1,714.12 /unitate