Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO Micrometru cu 193-112 cifre

În stoc
Articol: CV2TUF Model: 193-112Crucea Ref: 39X301

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€413.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu cifre

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MITUTOYO 122-151-10 Micrometru mecanic cu lamă, interval mecanic la inch | CV2TUE 785TH6 122-151-10Micrometru cu lamă€607.25
MITUTOYO 331-351-30 Micrometru digital cu spline, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 la 25.4 mm | CV2TUJ 54GE72 331-351-30Micrometru€953.21
Microfon disc MITUTOYO 123-126, dimensiune 1-2/.001 inch | CV2TUT 39X075 123-126Micrometru€511.81
MITUTOYO 510-132 Micrometru cu cadran, mecanic, interval de la 0 inch la 1 inch | CV2TUU 392N54 510-132Micrometru indicator€1,723.02
MITUTOYO 146-232 Micrometru digital cu caneluri, mecanic, inch | CV2TUX 45MY05 146-232Micrometru€783.58
MITUTOYO 326-351-30 Micrometru digital cu filet, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2TVE 54GE71 326-351-30Micrometru€1,322.12
MITUTOYO 146-232 Micrometru cu caneluri | CV2TVF 39X144 146-232Micrometru€719.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO Micrometru cu 193-112 cifre
€413.51 /unitate