Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 317-351-30 Micrometru electronic de adâncime 0 până la 6 in | AD7VMP 4GPY7

MITUTOYO 317-351-30 Micrometru electronic de adâncime 0 până la 6 in

În stoc
Element: AD7VMP Model: 317-351-30Crucea Ref: 4GPY7
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
€1,132.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru electronic de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Tip piuliță de blocareButon selector
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 6 "
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Tipul tijeiInterșanjabil
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Micrometru electronic de adâncime 0 până la 6 in
€1,132.72 /unitate