Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 527-313-50 Indicator de adâncime 0 până la 12 in | AD6XTB 4CGV6

MITUTOYO 527-313-50 Indicator de adâncime 0 până la 12 in

În stoc
Element: AD6XTB Model: 527-313-50Crucea Ref: 4CGV6
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
€570.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdâncime Gage
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei100mm
Stil de bazăComplet
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare1
Gamă0 - 12 "
Rezoluţie0.001 "/ 0.05 mm
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9026208000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
MITUTOYO 527-311-50 Indicator de adâncime 0 până la 6 in | AD6XTA 4CGV5 527-311-500 - 6 "€430.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 527-313-50 Indicator de adâncime 0 până la 12 in
€570.74 /unitate