Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1338SS6 Ancoră de fixare, 1/2 inch diametru, 5 buc | AF9PQR 30PK26

MKT FASTENING 1338SS6 Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PQR Model: 1338SS6Crucea Ref: 30PK26
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
€63.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Instrumente de acționare4XMF3
finalizareaSimplu
Lungime1 9 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3714
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3714
Tensiunea finală (lbs.)3957
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4391
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4824

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/2 inch, 5 buc.
€63.53 /ambalaj