Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1704000 Ancoră cu manșon, 1/4 inch diametru, 5/8 inch lungime, 100 buc | AF9PRB 30PK35

MKT FASTENING 1704000 Ancoră manșon, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9PRB Model: 1704000Crucea Ref: 30PK35
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
€101.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei5 / 8 "
Stilul șefuluiNut de ghindă
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 16 "
Min. Încorporare9 / 16 "
Dimensiune de filet3 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1704000 Ancoră manșon, diametru ancore de 1/4 inch, lungime ancore de 5/8 inch, 100 buc.
€101.17 /ambalaj