Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1719SS0 Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru, 4-1/4 inch lungime, 5 buc. | AF9PTQ 30PK71

MKT FASTENING 1719SS0 Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru ancoraj, 4-1/4 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AF9PTQ Model: 1719SS0Crucea Ref: 30PK71
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
€493.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.25 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2.25 "
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7880
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5970

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1719SS0 Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru ancoraj, 4-1/4 inch lungime, 5 buc.
€493.92 /ambalaj