Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2112334 Ancoră seismică, 1/2 inch diametru, 3-3/4 inch lungime, 10 buc | AB6KRJ 21V018

MKT FASTENING 2112334 Ancoră seismică, 1/2 inch diametru, 3-3/4 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6KRJ Model: 2112334Crucea Ref: 21V018
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
€115.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pană seismică
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3.75 "
Încorporarea în beton2.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare2.5 "
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2112334 Ancoră seismică, 1/2 inch diametru, 3-3/4 inch lungime, 10 buc.
€115.33 /ambalaj