MKT FASTENING 2511412 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1-1/4 inch, lungime ancore de 12 inch, 5 buc. | AD8HLC 4KHW8

MKT FASTENING 2511412 Ancoră cu pană, gradul 5, diametru ancore de 1-1/4 inch, lungime ancore de 12 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AD8HLC Model: 2511412Ref încrucișat: 4KHW8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€458.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1.25 "
Lungimea ancorei12 "
Încorporarea în beton6.5 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru4.25 "
Min. Încorporare6.5 "
Lungimea filetului3.25 "
Dimensiune de filet1 1 / 4-7
Extragere finală (Lb.)23,090
Forfecare finală (Lb.)33,000
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)33,000
Tensiunea finală (lbs.)23,090
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)23,090

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.31
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2511412 Ancoră cu pană, gradul 5, diametru ancore de 1-1/4 inch, lungime ancore de 12 inch, 5 buc.
€458.44 /ambalaj