MKT FASTENING 2512414 Wedge Anchor, Grade 5, 1/2 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HKD 4KHU4

MKT FASTENING 2512414 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD8HKD Model: 2512414Crucea Ref: 4KHU4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€271.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.25 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Extragere finală (Lb.)5068
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5068
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5068

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2512414 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 1/2 inch, lungime ancore de 4-1/4 inch, 50 buc.
€271.94 /ambalaj