Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2538334 Wedge Anchor, Grade 5, 3/8 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HKA 4KHU1

MKT FASTENING 2538334 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 3-3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD8HKA Model: 2538334Crucea Ref: 4KHU1
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
€220.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.75 "
Încorporarea în beton1.625 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru1.75 "
Min. Încorporare1.625 "
Lungimea filetului2.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Extragere finală (Lb.)2367
Forfecare finală (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3151
Tensiunea finală (lbs.)2367
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2367

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5695
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2538334 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 3/8 inch, lungime ancore de 3-3/4 inch, 50 buc.
€220.45 /ambalaj