MKT FASTENING 2611200 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 12 inchi, buc. 4 | AB6KLA 21U909

MKT FASTENING 2611200 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 12 inch, 4 buc.

În stoc
Element: AB6KLA Model: 2611200Crucea Ref: 21U909

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei12 "
Încorporarea în beton9"
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3"
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1-8
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)24375
Forfecare finală (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28023
Tensiunea finală (lbs.)24375
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)15479
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)24375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.15
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2611200 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 12 inch, 4 buc.
€209.94 /ambalaj