Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 263823I Ancoră de fixare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2-3/4 in | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I Ancoră de fixare, dimensiune filet 3/8-16, lungime de 2-3/4 inci

În stoc
Articol: AB6FNQ Model: 263823ICrucea Ref: 21DA99
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
€7.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Tensiune admisibilă1890 lbs.
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Instrumente de acționareȘurub standard 3/8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2.75 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii3"
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPană
Tensiunea finală (lbs.)7559
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7559

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Ture de instalare (2-1 / 2 ")
    • Reces (5/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 263823I Ancoră de fixare, dimensiune filet 3/8-16, lungime de 2-3/4 inci
€7.61 /unitate