Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length | AF7HKC 21DC02

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length

În stoc
Articol: AF7HKC Model: 265840ICrucea Ref: 21DC02

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime4"
MaterialOţel
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipWedge Anchor
Tensiunea finală (lbs.)16503
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16503

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length
€39.35 /unitate