Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2714134 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/4 X 1-3/4 inch, 20 buc | AB6KMM 21U943

MKT FASTENING 2714134 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/4 X 1-3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AB6KMM Model: 2714134Crucea Ref: 21U943
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
€62.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.75 "
Încorporarea în beton1.125 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru5 / 8 "
Min. Încorporare1.125 "
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)1173
Forfecare finală (Lb.)1472
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1472
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1472
Tensiunea finală (lbs.)1173
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1173
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1015

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2714134 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/4 X 1-3/4 inch, 20 buc.
€62.15 /ambalaj