Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2714314 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/4 X 3-1/4 inch, 20 buc | AB6KMP 21U945

MKT FASTENING 2714314 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/4 X 3-1/4 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AB6KMP Model: 2714314Crucea Ref: 21U945
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
€79.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3.25 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1"
Min. Încorporare1.125 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)2711
Forfecare finală (Lb.)1472
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1472
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1472
Tensiunea finală (lbs.)2711
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2573
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2711

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2714314 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/4 X 3-1/4 inch, 20 buc.
€79.36 /ambalaj