Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2778100 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 7/8 X 10 inch, buc. 4 | AB6KNU 21U972

MKT FASTENING 2778100 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 7/8 X 10 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KNU Model: 2778100Crucea Ref: 21U972
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
€391.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei10 "
Încorporarea în beton8"
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare4"
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)20288
Forfecare finală (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21574
Tensiunea finală (lbs.)20288
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14378
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)20288

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2778100 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 7/8 X 10 inch, 4 buc.
€391.27 /ambalaj