Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 277860S Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 7/8 X 6 inch, buc. 4 | AB6KMD 21U935

MKT FASTENING 277860S ​​Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 7/8 X 6 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KMD Model: 277860SCrucea Ref: 21U935
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
€368.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton4"
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare4"
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip316 oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)13902
Forfecare finală (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21574
Tensiunea finală (lbs.)13902
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9746
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13902

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 277860S ​​Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiunea ancorei 7/8 X 6 inch, 4 buc.
€368.58 /ambalaj