Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2858812 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 5/8 X 8-1/2 inch, 5 buc. | AB6KPT 21U994

MKT FASTENING 2858812 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 5/8 X 8-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6KPT Model: 2858812Crucea Ref: 21U994

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€82.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei8.5 "
Încorporarea în beton5.625 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.375 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)9294
Forfecare finală (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9659
Tensiunea finală (lbs.)9294
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6957
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9294

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2858812 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 5/8 X 8-1/2 inch, 5 buc.
€82.06 /ambalaj