Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 303830I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 3/8-16 | AF7HKN 21DC07

MKT FASTENING 303830I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 3/8-16

În stoc
Articol: AF7HKN Model: 303830ICrucea Ref: 21DC07

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere epoxidică
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
Lungime3.25 "
MaterialOțel zincat
Min. Încorporare3.125 "
Min. Adâncimea găurii3-1/4 "
Rod Dia.3 / 8 "
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFilet intern
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9255

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Rezistent la vibrații, mai bine pentru instalații apropiate de margine sau apropiate decât ancorele mecanice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 303830I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 3/8-16
€12.08 /unitate